GARLOCK
GARLOCK
24629-0379
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24629-0379
Lip Seal; 1.181" Shaft Diameter; 1.968" Housing Bore; 0.434" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 0.434" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26R1 Seal Design Code
制造商部件号
24629-0379
BDI部件号
21998120
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24629-0379/p/21998120
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744137311
重量 / Kilogram
0.057
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26R1
凸缘材料
Mill-Right ES
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26R1
其它特点
7PSI Maximum Pressure | -40 to 300 Degree F Temperature Range
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; 1.181" Shaft Diameter; 1.968" Housing Bore; 0.434" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 0.434" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26R1 Seal Design Code
实际宽度
0.434 英寸 | 11.024 毫米
安装
1.968英寸 | 49.987毫米
名义宽度
0.434 英寸 | 11.024 毫米
轴直径
1.181 英寸 | 29.997 毫米