GARLOCK
GARLOCK
24629-1371
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24629-1371
2.165" Shaft Dia; 3.07" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26R1 Seal Design Code
制造商部件号
24629-1371
BDI部件号
373661
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24629-1371/p/373661
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744132132
重量 / Kilogram
0.013
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26R1
凸缘材料
Mill-Right ES
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26R1
其它特点
Large | Opposed Lips | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26R1X1371 MILLRIGHT 2.165"ID 3.070"OD .354"THK
制造商内部编号
24629-1371
重量/磅
0.028
详细描述
2.165" Shaft Dia; 3.07" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26R1 Seal Design Code
安装
3.07英寸 | 77.978毫米
名义宽度
0.354 英寸 | 8.992 毫米
轴直径
2.165 英寸 | 54.991 毫米
实际宽度
0.354 英寸 | 8.992 毫米