TIMKEN
TIMKEN
24629-3914
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 24629-3914
7.874" Shaft Dia; 9.055" Housing Bore; 0.551" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 0.551" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26R1 Seal Design Code
制造商部件号
24629-3914
BDI部件号
1322020
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24629-3914/p/1322020
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893142111
重量 / Kilogram
0.322
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26R1
凸缘材料
Mill-Right ES
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26R1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
24629-3914
重量/磅
0.711
详细描述
7.874" Shaft Dia; 9.055" Housing Bore; 0.551" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 0.551" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26R1 Seal Design Code
实际宽度
0.551 英寸 | 13.995 毫米
安装
9.055英寸 | 229.997毫米
名义宽度
0.551 英寸 | 13.995 毫米
轴直径
7.874 英寸 | 200 毫米