GARLOCK
GARLOCK
24629-5338
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24629-5338
8.267" Shaft Dia; 9.448" Housing Bore; 0.59" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 0.59" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26R1 Seal Design Code
制造商部件号
24629-5338
BDI部件号
373682
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24629-5338/p/373682
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744195922
重量 / Kilogram
0.488
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26R1
凸缘材料
Mill-Right ES
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26R1
其它特点
Large | Opposed Lips | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26R1X5338 MILLRIGHT 8.267"ID 9.448"OD .590"THK
制造商内部编号
24629-5338
重量/磅
1.075
详细描述
8.267" Shaft Dia; 9.448" Housing Bore; 0.59" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 0.59" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26R1 Seal Design Code
实际宽度
0.59 英寸 | 14.986 毫米
名义宽度
0.59 英寸 | 14.986 毫米
轴直径
8.267 英寸 | 209.982 毫米
安装
9.448英寸 | 239.979毫米