GARLOCK
GARLOCK
24638-9963
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24638-9963
3.543" Shaft Dia; 4.528" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Mill-Right V Lip; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
制造商部件号
24638-9963
BDI部件号
373736
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24638-9963/p/373736
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744041625
重量 / Kilogram
0.086
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
Mill-Right V
实心或剖分式密封
Not Available
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
24638-9963
制造商内部编号
24638-9963
重量/磅
0.19
详细描述
3.543" Shaft Dia; 4.528" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Mill-Right V Lip; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
安装
4.528英寸 | 115.011毫米
名义宽度
0.472 英寸 | 11.989 毫米
轴直径
3.543 英寸 | 89.992 毫米
实际宽度
0.472 英寸 | 11.989 毫米