https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-26E-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJnd015OHhNREUxTURZMU9UYzRORGN6TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsOHlOa1ZmTVY5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxOGFhZDU5ZmJjN2FiZDNjMTU3MDE3ZWM3OWQ3YmY5YWM5MDZmMWFkNzhmMTcwNDYxMGU2MjM0OWIyY2Q0ZWRh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-26E-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJnd015OHhNREUxTURZMU9UYzRORGN6TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsOHlOa1ZmTVY5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxOGFhZDU5ZmJjN2FiZDNjMTU3MDE3ZWM3OWQ3YmY5YWM5MDZmMWFkNzhmMTcwNDYxMGU2MjM0OWIyY2Q0ZWRh
TIMKEN
TIMKEN
24642-3916
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 24642-3916
Oil Seal; 4-1/16" Shaft Dia; 5-3/8" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; GAR_26E Seal Design Code
制造商部件号
24642-3916
BDI部件号
1322078
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24642-3916/p/1322078
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893683683
重量 / Kilogram
0.404
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26E
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26E
其它特点
External Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 4-1/16" Shaft Dia; 5-3/8" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; GAR_26E Seal Design Code
轴直径
4.063 英寸 | 103.2 毫米
安装
5.375英寸 | 136.525毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米