24642-8031 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-26E-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJnd015OHhNREUxTURZMU9UYzRORGN6TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsOHlOa1ZmTVY5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxOGFhZDU5ZmJjN2FiZDNjMTU3MDE3ZWM3OWQ3YmY5YWM5MDZmMWFkNzhmMTcwNDYxMGU2MjM0OWIyY2Q0ZWRh
1322080 油封 

TIMKEN TIMKEN

24642-8031

描述

TIMKEN 24642-8031

Oil Seal; 27" Shaft Dia; 29-1/2" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; GAR_26E Seal Design Code

制造商部件号

24642-8031

BDI部件号
1322080

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893683713
重量 / Kilogram
0.435
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26E
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26E
其它特点
External Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 27" Shaft Dia; 29-1/2" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; GAR_26E Seal Design Code
名义宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
轴直径
27 英寸 | 685.8 毫米
实际宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
安装
29.5英寸 | 749.3毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新