24643-7832 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-26E-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJnd015OHhNREUxTURZMU9UYzRORGN6TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsOHlOa1ZmTVY5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxOGFhZDU5ZmJjN2FiZDNjMTU3MDE3ZWM3OWQ3YmY5YWM5MDZmMWFkNzhmMTcwNDYxMGU2MjM0OWIyY2Q0ZWRh
22805379 油封 

TIMKEN TIMKEN

24643-7832

描述

TIMKEN 24643-7832

Oil Seal; 11-1/4" Shaft Dia; 12-3/4" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; GAR_26E Seal Design Code

制造商部件号

24643-7832

BDI部件号
22805379

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893573229
重量 / Kilogram
0.544
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26E
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26E
其它特点
External Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 11-1/4" Shaft Dia; 12-3/4" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; GAR_26E Seal Design Code
轴直径
11.25 英寸 | 285.75 毫米
安装
12.75英寸 | 323.85毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新