24643-7832 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-26E-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmhsWlM4eE1EYzJOekUxT1RZNE9USTBOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4eU5rVmZNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGM4ZGUzNDk2Nzg0Y2ExOTAyNmJiYjY1ZjY5YzA5ODk4MTAzMjAxZTk2YzkwOTE3OGE2MWNhM2FhZTlmZGMxZg
373740 油封 

GARLOCK GARLOCK

24643-7832

描述

GARLOCK 24643-7832

11-1/4" Shaft Dia; 12-3/4" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber Case; 26E-L Seal Design Code

制造商部件号

24643-7832

BDI部件号
373740

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744041694
重量 / Kilogram
0.54
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26E
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber
密封设计编码
26E-L
其它特点
General Purpose | External Lip | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | High Speed
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26X7832 MILL-RIGHT N 11.250"ID 12.750"OD .625"THK
制造商内部编号
24643-7832
重量/磅
1.202
详细描述
11-1/4" Shaft Dia; 12-3/4" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber Case; 26E-L Seal Design Code
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
安装
12.75英寸 | 323.85毫米
轴直径
11.25 英寸 | 285.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新