https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 24644-3637
373742 油封 

GARLOCK GARLOCK

24644-3637

描述

GARLOCK 24644-3637

34-1/64" Shaft Dia; 36.535" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code

制造商部件号

24644-3637

BDI部件号
373742

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744208257
重量 / Kilogram
1.962
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
Mill-Right ES
实心或剖分式密封
Not Available
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26-L
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
1.962
详细描述
34-1/64" Shaft Dia; 36.535" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
名义宽度
0.984 英寸 | 24.994 毫米
实际宽度
0.984 英寸 | 24.994 毫米
安装
36.535英寸 | 927.989毫米
轴直径
34.016 英寸 | 864.006 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新