2465 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-79-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmhtWmk4eE1EYzJOemt4TkRVd01ERXlOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4M09WOHpYek13TUhnek1EQXVhbkJufGEwNGE0MzdlZTc5MmUxOTJjNzQzNzA3NmE4MTgyZjY1YTk1MDY3ZGJkYzZhMjg1ZTYzMDIyYzlhODNiYTY3Mjk
1322091 油封 

TIMKEN TIMKEN

2465

描述

TIMKEN 2465

1.68" Shaft Dia; 2-1/2" Housing Bore; 1.535" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.535" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 79 Seal Design Code

制造商部件号

2465

BDI部件号
1322091

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893464077
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_79
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
79
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
2465
重量/磅
0.081
详细描述
1.68" Shaft Dia; 2-1/2" Housing Bore; 1.535" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.535" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 79 Seal Design Code
安装
2.5英寸 | 63.5毫米
名义宽度
1.535 英寸 | 38.989 毫米
实际宽度
1.535 英寸 | 38.989 毫米
轴直径
1.68 英寸 | 42.672 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新