24650-3955 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMSEALXX-OIL-22806561-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnellTOHhNREF6TlRrNU5EVTFPRFE1TkM5SlRrUlVTVTFUUlVGTVdGaGZUMGxNWHpJeU9EQTJOVFl4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmOGFmMTgzNGE3ODA0NWMxODc4NDQ0NWEyMDU4MzZlOWYzYWQ1MGFiZGY0NjgyZGViMDZhNTI0NDIxNDViOTAx
1322097 油封 

TIMKEN TIMKEN

24650-3955

描述

TIMKEN 24650-3955

Oil Seals; 9.055" Shaft Dia; 10.236" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Mill-Right N Lip; 0.591" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26NS-L Seal Design Code

制造商部件号

24650-3955

BDI部件号
1322097

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893138978
重量 / Kilogram
0.386
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26NS
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Not Available
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26NS-L
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
24650-3955
重量/磅
0.851
详细描述
Oil Seals; 9.055" Shaft Dia; 10.236" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Mill-Right N Lip; 0.591" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26NS-L Seal Design Code
轴直径
9.055 英寸 | 229.997 毫米
安装
10.236英寸 | 259.994毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米
实际宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新