https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-26NS-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmhoT1M4eE1EYzJOemd5TkRVNE5EY3pOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4eU5rNVRYekZmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhNzVlMTJlY2UwZDhhZTU4MWNiY2I1YzAzMWI5NjQ2MzgzYzM4NWFkY2FjNDNjMTdiNGUyMDdiMmZlOTYwY2I3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-26NS-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmhoT1M4eE1EYzJOemd5TkRVNE5EY3pOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4eU5rNVRYekZmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhNzVlMTJlY2UwZDhhZTU4MWNiY2I1YzAzMWI5NjQ2MzgzYzM4NWFkY2FjNDNjMTdiNGUyMDdiMmZlOTYwY2I3
GARLOCK
GARLOCK
24650-5331
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24650-5331
7" Shaft Dia; 7.864" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26NS Seal Design Code
制造商部件号
24650-5331
BDI部件号
373771
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24650-5331/p/373771
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744196349
重量 / Kilogram
0.232
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26NS
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26NS
其它特点
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26NSX5331 MILL-RIGHT N 7.000"ID 7.864"OD .500"THK
制造商内部编号
24650-5331
重量/磅
0.51
详细描述
7" Shaft Dia; 7.864" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26NS Seal Design Code
安装
7.864英寸 | 199.746毫米
轴直径
7 英寸 | 177.8 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米