https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-26HR-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmd5TXk4eE1EYzJOemt4TmpjMk1URXhPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4eU5raFNYekZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI0ZDc2OGFmZDllMmZkMGY5ZTg3N2FhODlkOWU3ZTZkNGQ3YTQ5NGFhODU2ZmJiNTcyYWZjNzVhNWFlZWZlMTA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-26HR-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmd5TXk4eE1EYzJOemt4TmpjMk1URXhPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4eU5raFNYekZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI0ZDc2OGFmZDllMmZkMGY5ZTg3N2FhODlkOWU3ZTZkNGQ3YTQ5NGFhODU2ZmJiNTcyYWZjNzVhNWFlZWZlMTA
GARLOCK
GARLOCK
24662-5566
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24662-5566
3.713" Shaft Dia; 4.972" Housing Bore; 0.492" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 0.492" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Reinforced Rubber Case; 26HR Seal Design Code
制造商部件号
24662-5566
BDI部件号
373783
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24662-5566/p/373783
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744205737
重量 / Kilogram
0.093
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26HR
凸缘材料
Mill-Right V
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Reinforced Rubber
密封设计编码
26HR
其它特点
Specialty | High Run Out | Low Speed Service | For High Misalignment Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26HRX5566 MILL-RIGHT V 3.713"ID 4.972"OD .492"THK
制造商内部编号
24662-5566
重量/磅
0.204
详细描述
3.713" Shaft Dia; 4.972" Housing Bore; 0.492" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 0.492" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Reinforced Rubber Case; 26HR Seal Design Code
名义宽度
0.492 英寸 | 12.497 毫米
实际宽度
0.492 英寸 | 12.497 毫米
安装
4.972英寸 | 126.289毫米
轴直径
3.713 英寸 | 94.31 毫米