24664-5344 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-26HR-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJobVpDOHhNREUxTURZMk1ESXhNRGN4T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsOHlOa2hTWHpGZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTQxYTliYzg2NzdiNWRiMTc0ZjQ4Y2Y2N2M4NTIwNTc5OTk2YTliN2RlOGUzMjMxYzk4N2ZjYmEzMWRmOTJlMg
22802264 油封 

TIMKEN TIMKEN

24664-5344

描述

TIMKEN 24664-5344

Oil Seal; 3.543" Shaft Dia; 4.527" Housing Bore; 0.511" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.511" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26HR Seal Design Code

制造商部件号

24664-5344

BDI部件号
22802264

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893683744
重量 / Kilogram
0.086
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26HR
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26HR
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 3.543" Shaft Dia; 4.527" Housing Bore; 0.511" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.511" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26HR Seal Design Code
实际宽度
0.511 英寸 | 12.979 毫米
轴直径
3.543 英寸 | 89.992 毫米
名义宽度
0.511 英寸 | 12.979 毫米
安装
4.527英寸 | 114.986毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新