GARLOCK
GARLOCK
24699-0019
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24699-0019
23-1/4" Shaft Dia; 24.7" Housing Bore; Mill-Right N Lip; Split Seal; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26R1 Seal Design Code
制造商部件号
24699-0019
BDI部件号
20440981
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24699-0019/p/20440981
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744084080
重量 / Kilogram
1.474
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26R1
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26R1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
3.25
详细描述
23-1/4" Shaft Dia; 24.7" Housing Bore; Mill-Right N Lip; Split Seal; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26R1 Seal Design Code
安装
24.7英寸 | 627.38毫米
名义宽度
0 英寸 | 0 毫米
轴直径
23.25 英寸 | 590.55 毫米