24699-0094 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGARSEALXX-OIL-26HR-1-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnek5DOHhNRFE0TVRFNU5qZzVNakU1TUM5SlRrUkhRVkpUUlVGTVdGaGZUMGxNWHpJMlNGSmZNVjlPWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1MGY1YTcyZTJjNGYxMjQ1MGIwOWRjMDQxNmNmODgyYWRlZDQ5OTU5NjQyMmZhNjVhNTNhMTE5Yjc4MTZkMGEy
24635772 油封 

GARLOCK GARLOCK

24699-0094

描述

GARLOCK 24699-0094

Lip Seal; 6-1/2" Shaft Diameter; 8.464" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26HR Seal Design Code

制造商部件号

24699-0094

BDI部件号
24635772

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744140922
重量 / Kilogram
0.286
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26HR
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Not Available
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26HR
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; 6-1/2" Shaft Diameter; 8.464" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26HR Seal Design Code
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
8.464英寸 | 214.986毫米
轴直径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新