https://www.bdiexpress.com/medias/INDGARSEALXX-OIL-26-1-SIL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg2ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJoalpTOHhNRFE0TVRJd05EYzFOalV4TUM5SlRrUkhRVkpUUlVGTVdGaGZUMGxNWHpJMlh6RmZVMGxNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2OTFkNWI4MzNjNGE0YzFjODNjZjAxZjI0NjdmZTFjZGU1M2M5MTNiOTIwN2FjOGFjYTc5YjQyZWMzMjgwOWNl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGARSEALXX-OIL-26-1-SIL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg2ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJoalpTOHhNRFE0TVRJd05EYzFOalV4TUM5SlRrUkhRVkpUUlVGTVdGaGZUMGxNWHpJMlh6RmZVMGxNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2OTFkNWI4MzNjNGE0YzFjODNjZjAxZjI0NjdmZTFjZGU1M2M5MTNiOTIwN2FjOGFjYTc5YjQyZWMzMjgwOWNl
GARLOCK
GARLOCK
24699-0162
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24699-0162
Lip Seal; 2-1/2" Shaft Diameter; 3.194" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; FDA Compliant Silicone Lip; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
制造商部件号
24699-0162
BDI部件号
24635888
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24699-0162/p/24635888
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744582197
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
FDA Compliant Silicone
实心或剖分式密封
Not Available
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; 2-1/2" Shaft Diameter; 3.194" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; FDA Compliant Silicone Lip; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
轴直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
3.194英寸 | 81.128毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米