24700-0070 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-59D8-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJobE5DODVOak13TURrM01UUTFPRGcyTG1wd1p3fDJhNDdlYWM1NmVmYTc0ZjIyOGQwN2VkMTg2MGFkYjIxMWNjNDA3YWMzMjAxMjM3Yzc3NDkxNjNmZmExNTM0NjU
373860 油封 

GARLOCK GARLOCK

24700-0070

描述

GARLOCK 24700-0070

9-15/16" Shaft Dia; 12-1/8" Housing Bore; 1" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59D8 Seal Design Code

制造商部件号

24700-0070

BDI部件号
373860

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744146474
重量 / Kilogram
3.05
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_59D8
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
59D8
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
3.06
详细描述
9-15/16" Shaft Dia; 12-1/8" Housing Bore; 1" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59D8 Seal Design Code
实际宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
轴直径
9.938 英寸 | 252.425 毫米
安装
12.125英寸 | 307.975毫米
名义宽度
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新