GARLOCK
GARLOCK
24700-0595
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24700-0595
44" Shaft Dia; 47" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
制造商部件号
24700-0595
BDI部件号
374135
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24700-0595/p/374135
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744121822
重量 / Kilogram
10.911
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_59
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
59
其它特点
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
59X0595 MILL-RIGHT N CRS 44.000"ID 47.000"OD 1.25
制造商内部编号
24700-0595
重量/磅
24.034
详细描述
44" Shaft Dia; 47" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
实际宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
轴直径
44 英寸 | 1,117.6 毫米
安装
47英寸 | 1,193.8毫米
名义宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米