GARLOCK
GARLOCK
24700-4039
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24700-4039
7.087" Shaft Dia; 8.662" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
制造商部件号
24700-4039
BDI部件号
374314
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24700-4039/p/374314
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744487829
重量 / Kilogram
0.73
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_59
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
59
其它特点
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
59X4039 MILL-RIGHT N CRS 7.087"ID 8.662"OD .630"T
制造商内部编号
24700-4039
重量/磅
1.62
详细描述
7.087" Shaft Dia; 8.662" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
轴直径
7.087 英寸 | 180.01 毫米
名义宽度
0.63 英寸 | 16.002 毫米
安装
8.662英寸 | 220.015毫米
实际宽度
0.63 英寸 | 16.002 毫米