GARLOCK
GARLOCK
24700-5064
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24700-5064
400MM Shaft Dia; 440MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
制造商部件号
24700-5064
BDI部件号
374415
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24700-5064/p/374415
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893231211
重量 / Kilogram
1.47
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_59
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
59
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
1.47
详细描述
400MM Shaft Dia; 440MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
安装
17.323英寸 | 440毫米
名义宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
实际宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
轴直径
15.748 英寸 | 400 毫米