TIMKEN
TIMKEN
24700-5280
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 24700-5280
Oil Seal; 23.622" Shaft Dia; 25.197" Housing Bore; 0.788" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.788" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
制造商部件号
24700-5280
BDI部件号
22825110
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24700-5280/p/22825110
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893231457
重量 / Kilogram
3.121
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_59
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
59
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 23.622" Shaft Dia; 25.197" Housing Bore; 0.788" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.788" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
名义宽度
0.788 英寸 | 20.015 毫米
实际宽度
0.788 英寸 | 20.015 毫米
轴直径
23.622 英寸 | 599.999 毫米
安装
25.197英寸 | 640.004毫米