24702-5280 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-59-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJnek1TOHhNREk1TkRnM09ETTNNVGczTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODFPVjh4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMDQyZGI0ODI2YWZlYzI5Zjk5YjRkZWFlN2M4YmRkMWZjODI3MTEwZmU3NTA3ZWY1NjBmYWQ2ZDVlNWYwOTY4
374692 油封 

GARLOCK GARLOCK

24702-5280

描述

GARLOCK 24702-5280

23.622" Shaft Dia; 25.197" Housing Bore; 0.788" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 0.788" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

制造商部件号

24702-5280

BDI部件号
374692

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744598563
重量 / Kilogram
3.121
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_59
凸缘材料
Mill-Right V
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
59
其它特点
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
59X5280 MILL RIGHT V CRS 23.622"ID 25.197"OD .78
制造商内部编号
24702-5280
重量/磅
6.88
详细描述
23.622" Shaft Dia; 25.197" Housing Bore; 0.788" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 0.788" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
轴直径
23.622 英寸 | 599.999 毫米
实际宽度
0.788 英寸 | 20.015 毫米
安装
25.197英寸 | 640.004毫米
名义宽度
0.788 英寸 | 20.015 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新