24715-1795 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGARSEALXX-OIL-59-1-ES-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJobE1pOHhNRFE0TVRJd01EUTVOalkzTUM5SlRrUkhRVkpUUlVGTVdGaGZUMGxNWHpVNVh6RmZSVk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVmYWM0NTlmNTczYjI4NmE4MjVjZThmODI3YTk4YjMwODE1MmQxZWUxNTFmYzAzOWRkODM2NGZiMWFmY2IwYmQ
24629798 油封 

GARLOCK GARLOCK

24715-1795

描述

GARLOCK 24715-1795

Lip Seal; 46.85" Shaft Diameter; 48.819" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Carbon Steel Case; 59 Seal Design Code

制造商部件号

24715-1795

BDI部件号
24629798

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0191074007580
重量 / Kilogram
8.49
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_59
凸缘材料
Mill-Right ES
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Carbon Steel
密封设计编码
59
其它特点
7PSI Maximum Pressure | -40 to 300 Degree F Temperature Range
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; 46.85" Shaft Diameter; 48.819" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Carbon Steel Case; 59 Seal Design Code
名义宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
安装
48.819英寸 | 1240.003毫米
轴直径
46.85 英寸 | 1189.99 毫米
实际宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新