GARLOCK
GARLOCK
24715-5532
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24715-5532
45" Shaft Dia; 47" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
制造商部件号
24715-5532
BDI部件号
374927
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24715-5532/p/374927
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744205591
重量 / Kilogram
7.623
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_59
凸缘材料
Mill-Right ES
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
59
其它特点
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
59X5532 MILL-RIGHT ES CRS 45.000"ID 47.000"OD .81
制造商内部编号
24715-5532
重量/磅
16.79
详细描述
45" Shaft Dia; 47" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
安装
47英寸 | 1,193.8毫米
名义宽度
0.812 英寸 | 20.625 毫米
轴直径
45 英寸 | 1,143 毫米
实际宽度
0.812 英寸 | 20.625 毫米