https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-59-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJobU5pOHhNREUxTURZMk1EUTBNREE1TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODFPVjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjRhOTFkNGZhYTcwZjZkNjBkNWNiZTk5NmZiMGNmMmU1YjExMThiNTE2ZjdlNzdjYWIzN2QzNzNmOTRiYmE3MQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-59-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJobU5pOHhNREUxTURZMk1EUTBNREE1TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODFPVjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjRhOTFkNGZhYTcwZjZkNjBkNWNiZTk5NmZiMGNmMmU1YjExMThiNTE2ZjdlNzdjYWIzN2QzNzNmOTRiYmE3MQ
TIMKEN
TIMKEN
24716-0382
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 24716-0382
Oil Seal; 21" Shaft Dia; 23" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
制造商部件号
24716-0382
BDI部件号
22829927
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24716-0382/p/22829927
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893584027
重量 / Kilogram
2.867
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_59
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
59
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 21" Shaft Dia; 23" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
安装
23英寸 | 584.2毫米
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
轴直径
21 英寸 | 533.4 毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米

