24716-4042 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDS7-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmcwTWk4eE1ERTFNRFk1TWpFMU9UVXhPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoRVV6ZGZNVjlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBlOTFlYWQxMTllNTkwZmI4MGJjNTRmZTUyYmQ4OWNjYzhlNjhkZDBmZGNiYjA1NmJlMDNjZGU2NzI5ODZmOTI
374978 油封 

GARLOCK GARLOCK

24716-4042

描述

GARLOCK 24716-4042

11.417" Shaft Dia; 12.992" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.63" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

制造商部件号

24716-4042

BDI部件号
374978

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744163617
重量 / Kilogram
1.102
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS7
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
59
其它特点
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
59X4042 MILL-RIGHT N CRS 11.417"ID 12.992"OD .630"
制造商内部编号
24716-4042
重量/磅
2.43
详细描述
11.417" Shaft Dia; 12.992" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.63" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
实际宽度
0.63 英寸 | 16.002 毫米
安装
12.992英寸 | 329.997毫米
轴直径
11.417 英寸 | 289.992 毫米
名义宽度
0.63 英寸 | 16.002 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新