GARLOCK
GARLOCK
24742-3837
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24742-3837
29.921" Shaft Dia; 32.008" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.866" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
制造商部件号
24742-3837
BDI部件号
20441261
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24742-3837/p/20441261
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744898427
重量 / Kilogram
5.82
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_59
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
59
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
24742-3837
制造商内部编号
24742-3837
重量/磅
12.85
详细描述
29.921" Shaft Dia; 32.008" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.866" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
轴直径
29.921 英寸 | 759.993 毫米
名义宽度
0.866 英寸 | 21.996 毫米
安装
32.008英寸 | 813.003毫米
实际宽度
0.866 英寸 | 21.996 毫米