GARLOCK
GARLOCK
24750-1252
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24750-1252
16-3/8" Shaft Dia; 18-3/8" Housing Bore; 0.78" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.78" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59G1 Seal Design Code
制造商部件号
24750-1252
BDI部件号
20441283
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24750-1252/p/20441283
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744897949
重量 / Kilogram
3.16
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_59G1
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
59G1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
24750-1252
制造商内部编号
24750-1252
重量/磅
6.978
详细描述
16-3/8" Shaft Dia; 18-3/8" Housing Bore; 0.78" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.78" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59G1 Seal Design Code
安装
18.375英寸 | 466.725毫米
名义宽度
0.78 英寸 | 19.812 毫米
轴直径
16.375 英寸 | 415.925 毫米
实际宽度
0.78 英寸 | 19.812 毫米