https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-59G1-2-WS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJnME9DOHhNREUwTVRrek1qazNPREl3Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODFPVWN4WHpKZlYxTmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZDYxNTRhYTYxNjI1ZjE5ZjRjMzIzOWY2MWIxZmQ2MjFiZDU4MDFlODM3MDgwYzM5NGE4NzE2MzdlMGQ0NzZhOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-59G1-2-WS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJnME9DOHhNREUwTVRrek1qazNPREl3Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODFPVWN4WHpKZlYxTmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZDYxNTRhYTYxNjI1ZjE5ZjRjMzIzOWY2MWIxZmQ2MjFiZDU4MDFlODM3MDgwYzM5NGE4NzE2MzdlMGQ0NzZhOA
GARLOCK
GARLOCK
24750-1678
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24750-1678
7-3/16" Shaft Dia; 8-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59G1 Seal Design Code
制造商部件号
24750-1678
BDI部件号
20441293
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24750-1678/p/20441293
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744914691
重量 / Kilogram
0.366
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_59G1
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
59G1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
24750-1678
制造商内部编号
24750-1678
重量/磅
0.806
详细描述
7-3/16" Shaft Dia; 8-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59G1 Seal Design Code
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
安装
8.5英寸 | 215.9毫米
轴直径
7.188 英寸 | 182.575 毫米