24750-5302 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-59G1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmd3T0M4eE1EYzNNREl6T0RrNU5qVXhNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4MU9VY3hYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDMzNDcwNGMwMmUwYzIwMWU3NzAzY2I4YmZkNTJjMTVhNzc2ZjU2MGIxOTE5NTEyNjZmOWQwZjQxMTY2Yjk4ODc
375073 油封 

GARLOCK GARLOCK

24750-5302

描述

GARLOCK 24750-5302

27-61/64" Shaft Dia; 30.473" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59G1 Seal Design Code

制造商部件号

24750-5302

BDI部件号
375073

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744618964
重量 / Kilogram
6.58
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_59G1
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
59G1
其它特点
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Gylon Excluder Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
59G1X5302 MILL-RIGHT N CRS 27.953"ID 30.473"OD .98
制造商内部编号
24750-5302
重量/磅
14.52
详细描述
27-61/64" Shaft Dia; 30.473" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59G1 Seal Design Code
安装
30.473英寸 | 774.014毫米
名义宽度
0.984 英寸 | 24.994 毫米
实际宽度
0.984 英寸 | 24.994 毫米
轴直径
27.953 英寸 | 710.006 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新