https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-59G1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJobE9DOHhNREUxTURZMk1EZ3pNek14TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODFPVWN4WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDRjMDdkMWM1YjAyODY5N2I0MzQzZjJlNWM1ZjhmMTY5YjQ2MDBmNzNhNWE3ZWFmNmU2NDViZGJkYzFkNDdiYQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-59G1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJobE9DOHhNREUxTURZMk1EZ3pNek14TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODFPVWN4WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDRjMDdkMWM1YjAyODY5N2I0MzQzZjJlNWM1ZjhmMTY5YjQ2MDBmNzNhNWE3ZWFmNmU2NDViZGJkYzFkNDdiYQ
TIMKEN
TIMKEN
24750-5800
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 24750-5800
Oil Seal; 21" Shaft Dia; 23" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59G1 Seal Design Code
制造商部件号
24750-5800
BDI部件号
22809392
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24750-5800/p/22809392
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893684901
重量 / Kilogram
4.214
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_59G1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
59G1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 21" Shaft Dia; 23" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59G1 Seal Design Code
实际宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
轴直径
21 英寸 | 533.4 毫米
安装
23英寸 | 584.2毫米
名义宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米