24752-1038 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-59G1-2-WS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJnME9DOHhNREUwTVRrek1qazNPREl3Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODFPVWN4WHpKZlYxTmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZDYxNTRhYTYxNjI1ZjE5ZjRjMzIzOWY2MWIxZmQ2MjFiZDU4MDFlODM3MDgwYzM5NGE4NzE2MzdlMGQ0NzZhOA
20441313 油封 

GARLOCK GARLOCK

24752-1038

描述

GARLOCK 24752-1038

6-7/8" Shaft Dia; 8-3/8" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59G1 Seal Design Code

制造商部件号

24752-1038

BDI部件号
20441313

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744878184
重量 / Kilogram
0.62
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_59G1
凸缘材料
Mill-Right V
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
59G1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
24752-1038
制造商内部编号
24752-1038
重量/磅
1.379
详细描述
6-7/8" Shaft Dia; 8-3/8" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59G1 Seal Design Code
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
轴直径
6.875 英寸 | 174.625 毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
安装
8.375英寸 | 212.725毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新