24752-3656 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-59G1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJobE9DOHhNREUxTURZMk1EZ3pNek14TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODFPVWN4WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDRjMDdkMWM1YjAyODY5N2I0MzQzZjJlNWM1ZjhmMTY5YjQ2MDBmNzNhNWE3ZWFmNmU2NDViZGJkYzFkNDdiYQ
22819990 油封 

TIMKEN TIMKEN

24752-3656

描述

TIMKEN 24752-3656

Oil Seal; 37-51/64" Shaft Dia; 40.945" Housing Bore; 1-1/32" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1-1/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59G1 Seal Design Code

制造商部件号

24752-3656

BDI部件号
22819990

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893221083
重量 / Kilogram
9.421
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_59G1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
59G1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 37-51/64" Shaft Dia; 40.945" Housing Bore; 1-1/32" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1-1/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59G1 Seal Design Code
轴直径
37.797 英寸 | 960.044 毫米
实际宽度
1.031 英寸 | 26.187 毫米
名义宽度
1.031 英寸 | 26.187 毫米
安装
40.945英寸 | 1040.003毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新