https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-59G1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmd3T0M4eE1EYzNNREl6T0RrNU5qVXhNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4MU9VY3hYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDMzNDcwNGMwMmUwYzIwMWU3NzAzY2I4YmZkNTJjMTVhNzc2ZjU2MGIxOTE5NTEyNjZmOWQwZjQxMTY2Yjk4ODc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-59G1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmd3T0M4eE1EYzNNREl6T0RrNU5qVXhNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4MU9VY3hYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDMzNDcwNGMwMmUwYzIwMWU3NzAzY2I4YmZkNTJjMTVhNzc2ZjU2MGIxOTE5NTEyNjZmOWQwZjQxMTY2Yjk4ODc
GARLOCK
GARLOCK
24752-3963
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24752-3963
17.323" Shaft Dia; 18.898" Housing Bore; 0.912" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 0.912" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59G1 Seal Design Code
制造商部件号
24752-3963
BDI部件号
375120
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24752-3963/p/375120
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744139346
重量 / Kilogram
2.78
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_59G1
凸缘材料
Mill-Right V
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
59G1
其它特点
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Gylon Excluder Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
59G1X3963 MILL-RIGHT V CRS 17.323"ID 18.898"OD .9
制造商内部编号
24752-3963
重量/磅
6.14
详细描述
17.323" Shaft Dia; 18.898" Housing Bore; 0.912" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 0.912" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59G1 Seal Design Code
实际宽度
0.912 英寸 | 23.165 毫米
轴直径
17.323 英寸 | 440.004 毫米
安装
18.898英寸 | 480.009毫米
名义宽度
0.912 英寸 | 23.165 毫米