24752-5626 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-59G1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmd3T0M4eE1EYzNNREl6T0RrNU5qVXhNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4MU9VY3hYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDMzNDcwNGMwMmUwYzIwMWU3NzAzY2I4YmZkNTJjMTVhNzc2ZjU2MGIxOTE5NTEyNjZmOWQwZjQxMTY2Yjk4ODc
375124 油封 

GARLOCK GARLOCK

24752-5626

描述

GARLOCK 24752-5626

7.402" Shaft Dia; 8.465" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59G1 Seal Design Code

制造商部件号

24752-5626

BDI部件号
375124

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744210106
重量 / Kilogram
0.581
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_59G1
凸缘材料
Mill-Right V
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
59G1
其它特点
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Gylon Excluder Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
59G1X5626 MILL-RIGHT V CRS 7.402"ID 8.465"OD .630"
制造商内部编号
24752-5626
重量/磅
1.28
详细描述
7.402" Shaft Dia; 8.465" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59G1 Seal Design Code
实际宽度
0.63 英寸 | 16.002 毫米
安装
8.465英寸 | 215.011毫米
名义宽度
0.63 英寸 | 16.002 毫米
轴直径
7.402 英寸 | 188.011 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新