GARLOCK
GARLOCK
24765-4876
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24765-4876
27.559" Shaft Dia; 29.528" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.866" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
制造商部件号
24765-4876
BDI部件号
375142
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24765-4876/p/375142
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744183721
重量 / Kilogram
5.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS7
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
59
其它特点
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
59X4876 MILL-RIGHT N CRS 27.559"ID 29.528"OD .866
制造商内部编号
24765-4876
重量/磅
11.07
详细描述
27.559" Shaft Dia; 29.528" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.866" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
名义宽度
0.866 英寸 | 21.996 毫米
实际宽度
0.866 英寸 | 21.996 毫米
轴直径
27.559 英寸 | 699.999 毫米
安装
29.528英寸 | 750.011毫米