GARLOCK
GARLOCK
24770-8687
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24770-8687
25.591" Shaft Dia; 28.11" Housing Bore; Mill-Right N Lip; Solid Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
制造商部件号
24770-8687
BDI部件号
375148
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24770-8687/p/375148
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744800253
重量 / Kilogram
5.79
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_59
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
59
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
5.897
详细描述
25.591" Shaft Dia; 28.11" Housing Bore; Mill-Right N Lip; Solid Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
轴直径
25.591 英寸 | 650.011 毫米
名义宽度
0 英寸 | 0 毫米
安装
28.11英寸 | 713.994毫米