GARLOCK
GARLOCK
24780-4416
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24780-4416
6.889" Shaft Dia; 8.071" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
制造商部件号
24780-4416
BDI部件号
375167
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24780-4416/p/375167
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744191863
重量 / Kilogram
0.481
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_59
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
59
其它特点
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
59X4416 MILL-RIGHT N CRS 6.889"ID 8.071"OD .591"T
制造商内部编号
24780-4416
重量/磅
1.06
详细描述
6.889" Shaft Dia; 8.071" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
实际宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米
安装
8.071英寸 | 205.003毫米
轴直径
6.889 英寸 | 174.981 毫米