24789-5357 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-59-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJobU5pOHhNREUxTURZMk1EUTBNREE1TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODFPVjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjRhOTFkNGZhYTcwZjZkNjBkNWNiZTk5NmZiMGNmMmU1YjExMThiNTE2ZjdlNzdjYWIzN2QzNzNmOTRiYmE3MQ
20441329 油封 

GARLOCK GARLOCK

24789-5357

描述

GARLOCK 24789-5357

8.661" Shaft Dia; 9.843" Housing Bore; 19/32" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 19/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Stainless Steel Case; 59 Seal Design Code

制造商部件号

24789-5357

BDI部件号
20441329

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744881122
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_59
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Stainless Steel
密封设计编码
59
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
24789-5357
制造商内部编号
24789-5357
重量/磅
1.3
详细描述
8.661" Shaft Dia; 9.843" Housing Bore; 19/32" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 19/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Stainless Steel Case; 59 Seal Design Code
名义宽度
0.594 英寸 | 15.088 毫米
实际宽度
0.594 英寸 | 15.088 毫米
安装
9.843英寸 | 250.012毫米
轴直径
8.661 英寸 | 219.989 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新