24799-0019 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGARSEALXX-OIL-59-1-HNBR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJnMk1TOHhNRFE0TVRJd016WTNOVEUyTmk5SlRrUkhRVkpUUlVGTVdGaGZUMGxNWHpVNVh6RmZTRTVDVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDNkZTkyZDU0MDhkOTE0NDlhZjIwN2EyN2Y1YzFkMjhiYTYwYzBmZWQ2ZDRmMmQzNTQ4YWRjNWM5ZGRjMGQ0ZjA
24635738 油封 

GARLOCK GARLOCK

24799-0019

描述

GARLOCK 24799-0019

Lip Seal; 20" Shaft Diameter; 21-1/2" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; HNBR Lip; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Carbon Steel Case; 59 Seal Design Code

制造商部件号

24799-0019

BDI部件号
24635738

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744100094
重量 / Kilogram
2.009
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_59
凸缘材料
HNBR
实心或剖分式密封
Not Available
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Carbon Steel
密封设计编码
59
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; 20" Shaft Diameter; 21-1/2" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; HNBR Lip; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Carbon Steel Case; 59 Seal Design Code
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
安装
21.5英寸 | 546.1毫米
轴直径
20 英寸 | 508 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新