https://www.bdiexpress.com/medias/INDGARSEALXX-OIL-59-1-HNBR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJnMk1TOHhNRFE0TVRJd016WTNOVEUyTmk5SlRrUkhRVkpUUlVGTVdGaGZUMGxNWHpVNVh6RmZTRTVDVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDNkZTkyZDU0MDhkOTE0NDlhZjIwN2EyN2Y1YzFkMjhiYTYwYzBmZWQ2ZDRmMmQzNTQ4YWRjNWM5ZGRjMGQ0ZjA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGARSEALXX-OIL-59-1-HNBR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJnMk1TOHhNRFE0TVRJd016WTNOVEUyTmk5SlRrUkhRVkpUUlVGTVdGaGZUMGxNWHpVNVh6RmZTRTVDVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDNkZTkyZDU0MDhkOTE0NDlhZjIwN2EyN2Y1YzFkMjhiYTYwYzBmZWQ2ZDRmMmQzNTQ4YWRjNWM5ZGRjMGQ0ZjA
GARLOCK
GARLOCK
24799-0035
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24799-0035
Lip Seal; 16-1/4" Shaft Diameter; 17-3/4" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; HNBR Lip; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Carbon Steel Case; 59 Seal Design Code
制造商部件号
24799-0035
BDI部件号
24635760
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24799-0035/p/24635760
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744132163
重量 / Kilogram
1.424
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_59
凸缘材料
HNBR
实心或剖分式密封
Not Available
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Carbon Steel
密封设计编码
59
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; 16-1/4" Shaft Diameter; 17-3/4" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; HNBR Lip; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Carbon Steel Case; 59 Seal Design Code
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
轴直径
16.25 英寸 | 412.75 毫米
安装
17.75英寸 | 450.85毫米