24799-0096 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGARSEALXX-OIL-59-1-V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJnNVppOHhNRFE0TVRFNU9EZzVNVEF6T0M5SlRrUkhRVkpUUlVGTVdGaGZUMGxNWHpVNVh6RmZWbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2IwYzM5YzZjMjY4ZmI1MTc4ZjlmMzcxMWZlNWZmY2E5MzFjYTg1MGU5ZmU0NTBhMTk3ZTcyMTFhOTgzYjkxOA
26359873 油封 

GARLOCK GARLOCK

24799-0096

描述

GARLOCK 24799-0096

Lip Seal; 650MM Shaft Diameter; 690MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Mill-Right V Lip; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Carbon Steel Case; 59 Seal Design Code

制造商部件号

24799-0096

BDI部件号
26359873

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK
重量 / US pound
8.82
最低订购量
1
EAN条码
717744560768
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_59
凸缘材料
Mill-Right V
实心或剖分式密封
Not Available
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Carbon Steel
密封设计编码
59
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; 650MM Shaft Diameter; 690MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Mill-Right V Lip; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Carbon Steel Case; 59 Seal Design Code
轴直径
25.591 英寸 | 650 毫米
实际宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
名义宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
安装
27.165英寸 | 690毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新