SKF
SKF
24877 / 2.48X3.543X0.276 HMSA96 P
SKF SKF
描述
SKF 24877 / 2.48X3.543X0.276 HMSA96 P
Lip Seal; 2.48" Shaft Dia; 3.543" Housing Bore; 0.276" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.276" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA96 Seal Design Code
制造商部件号
24877 / 2.48X3.543X0.276 HMSA96 P
BDI部件号
18204894
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24877-2-48X3-543X0-276-HMSA96-P/p/18204894
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311501828
重量 / Kilogram
0.103
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA96
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA96
其它特点
Internal and External Lip | Single External Lip Without Spring | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
24877
重量/磅
0.228
详细描述
Lip Seal; 2.48" Shaft Dia; 3.543" Housing Bore; 0.276" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.276" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA96 Seal Design Code
轴直径
2.48 英寸 | 62.992 毫米
安装
3.543英寸 | 89.992毫米
名义宽度
0.276 英寸 | 7.01 毫米
实际宽度
0.276 英寸 | 7.01 毫米