24886 / 2.5X3.226X0.19 HMA73 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMA73-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmcwWVM4eE1EYzJPVEkyTXpBek5ETTVPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTlFUY3pYekpmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzYWEyMDU2ODRlMWNjNjUzYjY0NzcwOTBjYzQ3MDk3MGJlNmMxMzQ2NGU1NzM4MjExOTQ4NGNiZmZkZDQ1YjY1
1248643 油封 

SKF SKF

24886 / 2.5X3.226X0.19 HMA73 R

描述

SKF 24886 / 2.5X3.226X0.19 HMA73 R

Lip Seal; 2-1/2" Shaft Dia; 3.226" Housing Bore; 0.19" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.19" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA73 Seal Design Code

制造商部件号

24886 / 2.5X3.226X0.19 HMA73 R

BDI部件号
1248643

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311026772
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMA73
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HMA73
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
24886
重量/磅
0.127
详细描述
Lip Seal; 2-1/2" Shaft Dia; 3.226" Housing Bore; 0.19" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.19" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA73 Seal Design Code
名义宽度
0.19 英寸 | 4.826 毫米
实际宽度
0.19 英寸 | 4.826 毫米
轴直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
安装
3.226英寸 | 81.94毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新