https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HM16-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJnNE5TOHhNRGN4TVRBek16VTBORGN6TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5NVFpmTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzOTJlNjQzNTRlNTFmNjYzODY5NTUxMmYyNjcwMmE1MDE2MGUzZmNlYTZlZTc3NDNlNzE2MzQ0ZDA5Yzk1ZDk5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HM16-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJnNE5TOHhNRGN4TVRBek16VTBORGN6TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5NVFpmTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzOTJlNjQzNTRlNTFmNjYzODY5NTUxMmYyNjcwMmE1MDE2MGUzZmNlYTZlZTc3NDNlNzE2MzQ0ZDA5Yzk1ZDk5
SKF
SKF
24888 / 2.497X3.245X0.42 HM16 R
SKF SKF
描述
SKF 24888 / 2.497X3.245X0.42 HM16 R
Lip Seal; 2.497" Shaft Dia; 3.245" Housing Bore; 0.42" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.42" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM16 Seal Design Code
制造商部件号
24888 / 2.497X3.245X0.42 HM16 R
BDI部件号
1248644
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24888-2-497X3-245X0-42-HM16-R/p/1248644
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311026789
重量 / Kilogram
0.122
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM16
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HM16
其它特点
With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
24888
重量/磅
0.195
详细描述
Lip Seal; 2.497" Shaft Dia; 3.245" Housing Bore; 0.42" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.42" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM16 Seal Design Code
安装
3.245英寸 | 82.423毫米
名义宽度
0.42 英寸 | 10.668 毫米
轴直径
2.497 英寸 | 63.424 毫米
实际宽度
0.42 英寸 | 10.668 毫米