24936731OUA-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-OUA-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnMlpDODVOak13TWpFMk1qSTBOems0TG1wd1p3fGM0MzBkMTcwODZjZDhmNmJlZjRiNzk0NWIxY2IwYTA0NDYyY2JhNDg4OTFhM2ViYmE3NjM4NGI0ODI5MzA3MDY
21930674 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

24936731OUA-BX

描述

DICHTOMATIK 24936731OUA-BX

2.49" Shaft Dia; 3.67" Housing Bore; 0.31" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.31" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; OUA Seal Design Code

制造商部件号

24936731OUA-BX

BDI部件号
21930674

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886416692
重量 / Kilogram
0.076
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_OUA
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
OUA
其它特点
External Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
24936731OUA
详细描述
2.49" Shaft Dia; 3.67" Housing Bore; 0.31" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.31" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; OUA Seal Design Code
轴直径
2.49 英寸 | 63.246 毫米
安装
3.67英寸 | 93.218毫米
名义宽度
0.31 英寸 | 7.874 毫米
实际宽度
0.31 英寸 | 7.874 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新