SKF
SKF
24949 / 2.5X3.428X0.375 CRWA1 P
SKF SKF
描述
SKF 24949 / 2.5X3.428X0.375 CRWA1 P
Lip Seal; 2-1/2" Shaft Dia; 3.428" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
制造商部件号
24949 / 2.5X3.428X0.375 CRWA1 P
BDI部件号
1248660
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24949-2-5X3-428X0-375-CRWA1-P/p/1248660
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311026970
重量 / Kilogram
0.108
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA1
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWA1
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
24949
重量/磅
0.292
详细描述
Lip Seal; 2-1/2" Shaft Dia; 3.428" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轴直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
3.428英寸 | 87.071毫米