DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
24X42X10SA-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 24X42X10SA-BX
24MM Shaft Dia; 42MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; SA Seal Design Code
制造商部件号
24X42X10SA-BX
BDI部件号
888446
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24X42X10SA-BX/p/888446
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886257646
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWH1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
SA
其它特点
With Inner Case | Low Pressure
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
24X42X10SA
重量/磅
0.05
详细描述
24MM Shaft Dia; 42MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; SA Seal Design Code
轴直径
0.945 英寸 | 24 毫米
安装
1.654英寸 | 42毫米
名义宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
实际宽度
0.394 英寸 | 10 毫米


